OWL-BTEP09-BK Bluetooth4.2 IPX4準拠 ネックストラップ式 ワイヤレスイヤホン OWLTECH(オウルテック) 19830135

 

Bluetooth4.2 IPX4準拠 ネックストラップ式 ワイヤレスイヤホン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19830135 品番OWL-BTEP09-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スポーツに最適なネックレススタイルを採用したBluetoothワイヤレスイヤホン
胸元で操作しやすいネックストラップ式Bluetoothイヤホンは、様々なアクテビティに対応する安定した装着感を実現し、快適な音楽をお楽しみいただけます。また、生活防水のIPX4に準拠した水や防汗性能により、アウトドアや運動にも最適です。高音質マイクとマルチファンクション機能で、快適なハンズフリー通話も行えます。音質は低域と中域が優れており、引き締まった低音と綺麗なボーカルサウンドをお楽しみいただけます。
ネックストラップ式を採用
ネックストラップ式にすることでボタン操作がしやすく、外れにくい構造です。歩行時にケーブルに伝わって発生するノイズが少ないため、不快感を軽減します。
IPX4準拠の生活防水
汗やちょっとした雨にも耐える防水・防汗性能で、ランニング・トレーニング時の音楽再生に最適です。(日本工業規格(JISC09020)に準じて社内で試験を実施しています。)
音楽再生時間は約8時間
約2.5時間の充電で約8時間の連続使用が可能。(iPhone7を50%の音量で使用した場合、再生音量や使用条件により異なります。)
マルチポイント接続でデバイス切り替え簡単
この機能は、同時に2台のiPhoneやスマートフォンなどBluetooth対応デバイスと接続することができます。
ハンズフリー通話用マイクとマルチファンクション機能搭載
ボタンで操作がしやすいマルチファンクションをリモコンに搭載。再生/一時停止/スキップ/ボリューム等のリモート操作ができます。また、通話用マイク搭載のため、ハンズフリー通話も可能です。
安心1年保証
本製品は1年保証付きです。ご使用中に万が一不具合などが発生した場合、無償で修理または新品交換を保証いたします。お客様に安心してお使いいただけるように、品質だけでなくサポート体制も重視しております。

付属品イヤーチップ/S、M、L各2個(Mサイズはイヤホンに装着済)、充電用USBケーブル(約15cm)取扱説明書兼保証書 ブラック 質量(g)約19 接続方式Bluetooth 保証期間1年間 動作範囲約10m S/N比75dB 充電時間(時間)約2.5 応答周波数(Hz)20〜20k 連続再生時間(最大)約8時間 ケーブル長(cm)イヤホン:約64、ネックバンド:約66 防水保護等級IP×4準拠 BluetoothVer.4.2 ドライバーユニット(Φmm)9 プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP イヤホン形状ネックストラップ式 オーディオコーデックSBC
注意
※同時通話はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする