SSR-450FM ATX電源 Seasonic(シーソニック) 19834579

 

ATX電源

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19834579 品番SSR-450FM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

80PLUSのGoldクラス認証「FOCUS」シリーズ
奥行を140mmに抑えたATX電源「FOCUS」シリーズは、扱いやすさを追求しており、内部スペースが限られる小型ミドルタワーやミニタワーPCケースに最適です。基本ケーブルを直付けしたセミモジュラー仕様により、自作PCを初めて行うユーザーに取り扱いやすい仕様で構成されています。
80PLUS(R)Gold認証取得
電源の省エネ性能や安定性の指標となっている「80PLUSプログラム」において、80PLUSGOLD認証(20%負荷時の電力変換効率87%以上、50%負荷時の電力変換効率90%以上、100%負荷時の電力変換効率87%以上)を取得。高い電力変換効率により低発熱・静音性・信頼性・省エネ性を実現しました。
扱いやすいコンパクトサイズ
通常のATX電源サイズ150(W)×180(D)×86(H)mmと比較して奥行き(D)が約40mm程短くなっており、内部スペースが限られる小型ミドルタワーやミニタワーPCケースに扱いやすく設計されています。奥行きのサイズ以外は、通常サイズのATX電源と同じ規格のため、フルタワーのPCケースにも対応できます。
セミモジュラー方式を採用
各ケーブルのプラグイン方式は、基本ケーブルを固定して搭載パーツの必要に応じて追加着脱できるセミモジュラー式を採用。取り扱いが簡単になり、ユーザーに合わせた最適な配線作りが行えます。全てのモジュラーケーブルには取り回しが容易なフラットケーブルを採用しました。
「S2FC」ファンコントロール機能搭載
Seasonic電源は独自のS2FC回路を搭載し、ファンの回転数をバランスよく制御することで、静音かつ温度上昇の低減を実現。S2FCの正常動作で発生するノイズは生活環境で通常発生するノイズよりわずかに高く、一定の負荷を越えたあたりからゆっくりとカーブを描きノイズレベルが上昇していく仕組みです。
120mmFDBファン搭載
高性能流体軸受け(FDB)のファンは、ファンの軸内部にオイルなどの液体を注入することで回転する際の振動を極力避け、衝撃吸収効果を利用した設計がされています。ボールベアリングファンよりも動作音と熱が少なく、軸受面の潤滑が、摩擦や振動を大幅に低減します。ファンの消費電力を低下させることができるため省エネにも繋がります。
7年間の長期交換保証
本製品は長期の7年間の新品交換保証付きです。ご使用中に万が一不具合などが発生した場合、無償新品交換を保証いたします。お客様に安心してお使いいただけるように、品質だけでなくサポート体制も重視しております。

出力(W)450 適合規格ATX12VVer.2.4 各種認証80PLUSGold 付属品電源ユニット(本製品)×1、電源ケーブル×1、電源取り付け用インチねじ×4、ケーブル結束用タイ×8、ポーチ×1、ケーブル結束用マジックテープバンド×3、FOCUSロゴエンブレムステッカー×1、取扱説明書兼保証書×1 質量(g)1688 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×140×86 保護回路OPP、OVP、SCP、OCP、OTP、UVP ファンFluidDynamicBearing(流体軸受け)120mmFAN 動作温度範囲(℃)0〜50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする