WSB-075 ワイヤー 軸付きホイールブラシ 高島産業 19841633

ワイヤー 軸付きホイールブラシ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 外径(Φmm)75 径(Φmm)外板:25 厚さ(mm)11 注文コード19841633 品番WSB-075
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,675
この商品は外径・径・厚さ13種類から選べます 他の種類を見る

小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。
パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。
安心・高品質の日本製です。

用途
各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去
管の内外面のクリーニングや磨き
狭い箇所のクリーニング
ゴム、プラスチック製品のバリ取り
押出し型、金型のクリーニング
軸径(Φmm)6 厚さ(mm)11 径(Φmm)外板:25 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)35 線径(Φmm)0.15 外径(Φmm)75 毛材真鍮線 BSW RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※区域内のブラシ使用者及びその周辺の者は必ず保護用防具を着用のこと

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする