TEKNOS
TEKNOSの 冷房用品
TEKNOSの 小型扇風機
TEKNOSの 卓上用扇風機
5WAY USB充電式 マグネットクリップファン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19843446
品番
MGC-10U(LB)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
5WAY USB充電式マグネットクリップ扇風機
用途
使い方いろいろ!卓上・マグネット・クリップ・壁掛け・吊り下げ。様々な用途でお使い頂けます。
付属品
USBケーブル
色
ライトブルー
質量(g)
450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約155×125×175
連続使用時間(時間)
約3.8〜24
風量
1(自然風)→2(弱)→3(中)→4(強)→5(切)
バッテリー
リチウムイオン電池3.7V 4000mAh 入力5V 1.5A MAX
充電時間(時間)
約3
取扱説明書:
(66.68MB)
注意
※ご使用前に必ず取説書をご確認ください。