ファミリーゴムバンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード19850609 品番HR-989
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

多目的用途のゴムバンド。

幅(mm)18 長さ(m)40 厚さ(mm)約2 折径(cm)- 太さ(Φmm)- 材質ブチルゴム(自動車タイヤチューブ再利用品) 用途ブルーシート用・工事現場用・トラック用等に

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする