曜日別特売
J1929 極 JAPAN ステーキパン リバーライト 19855825

極 JAPAN ステーキパン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1枚注文コード19855825品番J1929
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

本格的にステーキを焼くなら専用のステーキパン。板厚2.3mmで通常より厚くなって、じっくりと弱火で熱を入れることができます。
ステーキと同じ形状ですので、肉汁が広がることなく、肉汁を有効に利用しながら焼く事ができます。電磁調理器(IH)に対応しています。

質量(g)1450内径(Φmm)280×200(楕円)最大幅(mm)510底内径(Φmm)235×155(楕円)本体高さ(mm)450RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする