AD-35 メッキエアークリーナーカバー(AD-35) af(旭風防) 19868345

メッキエアークリーナーカバー(AD-35)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード19868345品番AD-35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,600

樹脂クロームメッキパーツ
---af のこだわり---
1955年創業以来、ウインドシールドのエキスパートとして歩み、半世紀以上にわたって蓄積された技術と経験を備えています。
そして、現在でも走行中のバイクが受ける空気流の力、エアロダイナミクスを徹底研究し、次々と生み出されるバイクに最適で、ライダーが快適に運転できる製品を追及しています。
時代を超えて愛される、一目でafのデザインだとわかる、スタイリッシュで独特なデザインのウインドシールドを創り出しています。
さまざまな種類のバイクにそれぞれあったスタイリングで、afを装備することでライダーの個性もより表現できます。

材質ABS樹脂クロームメッキ寸法(高さH×幅W)(mm)165×380適合車種アドレス110(EBJ-CE47A)
注意
※旭精器製品は、製造物責任(PL)保険に加入しております。
※掲載されている製品のデザイン、価格は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
※スクリーン反射集光の注意
スクリーンに直接日光が当たらない様に駐車してください。スクリーンが凹面鏡になり、反射集光した太陽光が発熱し、車両のカバーなどを変形させる恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19868345
2017-12-19
用途: 貼り付け
その他業種

付けると、付けないでは大違い格段と車格が上がりました。お薦めします。
少しお値段も張りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする