2.5X45(ゼン ステンメッキ(+)ナベコ 大阪魂 19870457 2.5X45(ゼン ステンメッキ(+)ナベコ 大阪魂 19870457 2.5X45(ゼン ステンメッキ(+)ナベコ 大阪魂 19870457

ステンメッキ(+)ナベコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500個) 注文コード 19870457 品番 2.5X45(ゼン
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,171
販売価格(税別)
12,883
長さ(mm)45 十字穴番号1 寸法K(mm)1.7 寸法m(mm)2.6 寸法q(mm)1.42 ピッチP(mm)0.45 寸法dk(mm)4.5 ねじの呼びdM2.5 ねじ部長さ(mm)全ねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする