2.6X24 ステンメッキ(+)ナベコ 大阪魂 19870606 2.6X24 ステンメッキ(+)ナベコ 大阪魂 19870606 2.6X24 ステンメッキ(+)ナベコ 大阪魂 19870606

ステンメッキ(+)ナベコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000個) 注文コード 19870606 品番 2.6X24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,109
販売価格(税別)
5,554
長さ(mm)24 十字穴番号1 寸法K(mm)1.7 寸法m(mm)2.6 寸法q(mm)1.42 ピッチP(mm)0.45 寸法dk(mm)4.5 ねじの呼びdM2.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする