大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
ステンメッキ(+)ナベコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全259種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
19870658
品番
2.6X35(ゼン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,670
販売価格(税別)
¥
10,609
バスケットに入れる
長さ(mm)
35
十字穴番号
1
寸法K(mm)
1.7
寸法m(mm)
2.6
寸法q(mm)
1.42
ピッチP(mm)
0.45
寸法dk(mm)
4.5
ねじの呼びd
M2.6
ねじ部長さ(mm)
全ねじ