6X9 ステンメッキ(+)ナベコ 大阪魂 19871909 6X9 ステンメッキ(+)ナベコ 大阪魂 19871909 6X9 ステンメッキ(+)ナベコ 大阪魂 19871909

ステンメッキ(+)ナベコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(600個) 注文コード 19871909 品番 6X9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,058
販売価格(税別)
5,507
長さ(mm)9 十字穴番号3 寸法K(mm)3.9 寸法m(mm)6.3 寸法q(mm)2.86 ピッチP(mm)1 寸法dk(mm)10.5 ねじの呼びdM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする