大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
ステンメッキ(+)ナベコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全259種類を一覧で見る
内容量
1袋(90個)
注文コード
19872408
品番
8X75(ゼン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,764
販売価格(税別)
¥
7,967
バスケットに入れる
長さ(mm)
75
十字穴番号
3
寸法K(mm)
5.2
寸法m(mm)
7.8
寸法q(mm)
4.36
ピッチP(mm)
1.25
寸法dk(mm)
14
ねじの呼びd
M8
ねじ部長さ(mm)
全ねじ