※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
より上質で快適な車内空間へ!!【ミニバン専用のレグノ】 広い車内空間での高い静粛性を実現 サードシートまで高い静粛性を実現するサイレントテクノロジー ミニバン特有のふらつきを高次元で低減 高次元の低燃費性能とウェット性能を両立
REGNOのGR215/55R17が付いていましたが55が無くて60になってしまいましたが、大きい分乗り心地もやわらかく突き上げ感も無くなりました。なかなか良い感じです。