※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

REGNO GRVU

(1件のレビュー)
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード19875022 品番205/65R16 95H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

より上質で快適な車内空間へ!!【ミニバン専用のレグノ】
広い車内空間での高い静粛性を実現
サードシートまで高い静粛性を実現するサイレントテクノロジー
ミニバン特有のふらつきを高次元で低減
高次元の低燃費性能とウェット性能を両立

タイヤサイズ205/65R16 本数1本 タイヤ幅(mm)211 リム径(inch)16 偏平率(%)65 適合ボディタイプミニバン 商品タイプタイヤ 用途乗用車四輪タイヤ タイプ乗用車
注意
※ホイールは付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19875013
2018-02-26
用途:
本来REGNOのGRが付いていましたがショルダー部に4本とも亀裂が入り交換する事になりました。
その他業種

REGNOのGR215/55R17が付いていましたが55が無くて60になってしまいましたが、大きい分乗り心地もやわらかく突き上げ感も無くなりました。
なかなか良い感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする