三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 照明器具アクセサリー・スイッチ
三菱電機の 照明器具用吊具
HF32・HF16形1灯・2灯・3灯用釣り具パイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
19876438
品番
CW172PWA
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
付属品
口出線(電源線)2本付
質量(kg)
0.4
仕上
【カバー】鋼板 白色仕上、【パイプ】鋼管 白色仕上
取付可能質量(kg)
11