自動点滅器

(30件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19876465 品番DAL-13B1-3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
消費電力(W)消灯時1.0/点灯時0 定格電圧(V)AC100 付属品取付金具ワッシャ・ネジ、チェック・カバー 周波数50/60Hz共用 照度(Lux)10〜80(点灯) 消灯照度(Lx)400以下

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:425

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19876465
2024-05-31
用途:
イルミネーションの自動点滅器が動作しなくなった為
齋藤企画 様

発注翌日に届き、早速取付けました。
量販店で入手困難で、いつも利用させてもらっている御社に発注しました。
対応の速さに、感動しています。

2人が参考にしています
対象商品:
19876465
2023-12-08
用途:
玄関照明灯LED自動点滅と階段LED(氏名表示)の照明
建設業・工事業

購入商品の取付の際、電源SWをOFFの状態でブレーカを「入」りにすると「自動点滅」しなかった。次の様な現象でした。*負荷側の照明灯(LED)が点灯して昼間でも連続点灯して、電源SWをOFFして消灯した。ーーこれは、一端電源SWをOFFにしてリセットを行えば約2分程度で正常に自動点滅する、接続説明書に記載されている。*接続立ち上げ時に良く理解できてなかった。

1人が参考にしています
対象商品:
19876465
2023-05-07
用途:
自宅の門灯の修理
教育・研究機関

自宅で20年以上使用している門灯(門柱灯)が自動点滅しなくなりましたので、自動点灯回路の部分だけをこの商品と入れ替えました。使用して約3年になりますが、全く問題ありません。門灯に使われていた自動点灯回路よりもこちらの方が長持ちするのではないか?という気がしています。

対象商品:
19876465
2023-04-29
用途:
外灯自動点・消灯用
その他業種

採光面が正面部及び左右45度に変更出来るので、本体取付部の移動せずに迷光対策可能又大きさも小型で、良く出来た商品。

対象商品:
19876465
2022-12-18
用途:
共用灯
農・林・水産業

アパートを管理していて共用灯がついたままになっていたので、自動点滅機を購入しました。近くのホームセンターに手頃な値段な物が無くて困っていた所、こちらで見つける事ができました。非常に助かりました。

2人が参考にしています
対象商品:
19876465
2023-01-23
用途:
既設の交換用
建設業・工事業

質・機能ともに問題なし
口出し線が、後5cmあれば尚良し
耐久性は今後の確認

1人が参考にしています
対象商品:
19876465
2022-12-24
用途:
壊れたセンサーの交換

安心の国内メーカー品で、値段も安くて満足しています。
交換は、故障した元のセンサーと同じ色の配線を接続し直すだけで簡単に、
交換復旧することが出来ました。
問題なく自動点滅しています。

1人が参考にしています
対象商品:
19876465
2022-08-11
用途:
現在使用の更新

外灯の点燈に使用、2ヶ所あるが、これ一つでコントロールしているが、問題なく作動している。もう一か所増やそうか考えている、テスト的に配線したが問題ないようです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「自動点滅器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする