4X33 サビナイBステン(+)ナベコ 大阪魂 19877798 4X33 サビナイBステン(+)ナベコ 大阪魂 19877798 4X33 サビナイBステン(+)ナベコ 大阪魂 19877798

サビナイBステン(+)ナベコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(500個) 注文コード19877798 品番4X33
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,110
販売価格(税別)
11,009
この商品は内容量181種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)33 十字穴番号2 寸法K(mm)2.6 寸法m(mm)4.2 寸法q(mm)2.03 ピッチP(mm)0.7 寸法dk(mm)7 ねじの呼びdM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする