大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
ツヤケシクロ(+)ナベコ(3B
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全178種類を一覧で見る
内容量
1袋(1200個)
注文コード
19879311
品番
4X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,646
販売価格(税別)
¥
9,678
バスケットに入れる
長さ(mm)
15
十字穴番号
2
寸法K(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
寸法q(mm)
2.03
ピッチP(mm)
0.7
寸法dk(mm)
7
ねじの呼びd
M4