8X80(ゼン ツヤケシクロ(+)ナベコ(3B 大阪魂 19880370 8X80(ゼン ツヤケシクロ(+)ナベコ(3B 大阪魂 19880370 8X80(ゼン ツヤケシクロ(+)ナベコ(3B 大阪魂 19880370

ツヤケシクロ(+)ナベコ(3B

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(90個) 注文コード 19880370 品番 8X80(ゼン
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,796
販売価格(税別)
8,905
長さ(mm)80 十字穴番号3 寸法K(mm)5.2 寸法m(mm)7.8 寸法q(mm)4.36 ピッチP(mm)1.25 寸法dk(mm)14 ねじの呼びdM8 ねじ部長さ(mm)全ねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする