プラチナ万年筆
プラチナ万年筆の 筆記用具
プラチナ万年筆の シャープペンシル
プラチナ万年筆の シャープペンシル本体
シャープ オレーヌ シールド
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
注文コード
19882039
品番
MOLS-200 4
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
胴:MS樹脂、テーパー:PMMA、ノックバー・クリップ:ABS、グリッパー:エラストマー
全長(mm)
150.1×10.3
質量(g)
9
方式
ノック式
芯径(mm)
0.5
最大径(Φmm)
10.3
色(本体)
トウメイ
替え消しゴム
ケシゴム-100CN
パッケージ
B8SN(有料)(4000262)
繰り返し・詰め替え
対応