プラチナ万年筆
プラチナ万年筆の 筆記用具
プラチナ万年筆の マーカー/蛍光ペン
プラチナ万年筆の 蛍光マーカー
preppyプレピー 蛍光マーカー
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
注文コード
19882994
品番
CSCQ-150 56
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
繰り返し長期間使用出来る様カ-トリッジ式を採用し、先端のチップはビジネスユ-スのヘビ-ライタ-にも対応した交換式です。
長く使うに値する軽やかな質感と機能を持った蛍光マ-カ-です。
インク色
ブルー
商品タイプ
詰替式本体
インク
顔料
タイプ
シングル
材質
再生PCボディー
全長(mm)
136
質量(g)
13
方式
キャップ式
使用チップ
STS-100パック
最大径(Φmm)
13
対応インクタンク/カートリッジ
SPK-150N(蛍光マーカー専用)、顔料インク
動作距離(m)
通常筆記距離:150
パッケージ
B8SN(有料)(4000262)
繰り返し・詰め替え
対応