CSCQ-150 75 preppyプレピー 蛍光マーカー プラチナ万年筆 シングルタイプ 顔料 19883019

preppyプレピー 蛍光マーカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) 注文コード19883019 品番CSCQ-150 75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

繰り返し長期間使用出来る様カ-トリッジ式を採用し、先端のチップはビジネスユ-スのヘビ-ライタ-にも対応した交換式です。
長く使うに値する軽やかな質感と機能を持った蛍光マ-カ-です。

インク色オレンジ 商品タイプ詰替式本体 インク顔料 タイプシングル 材質再生PCボディー 全長(mm)136 質量(g)13 方式キャップ式 使用チップSTS-100パック 最大径(Φmm)13 対応インクタンク/カートリッジSPK-150N(蛍光マーカー専用)、顔料インク 動作距離(m)通常筆記距離:150 パッケージB8SN(有料)(4000262)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする