三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 住宅・店舗照明
三菱電機の ダウンライト
LED ダウンライト非常灯BT付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19883492
品番
EL-DB21011
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥47,700
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC100〜242
仕様
0.93(保守率)
幅(mm)
2(廊下)
質量(kg)
0.7
タイプ
Φ100低天井用
定格消費電力(W)
100V時0.8 200V時1.0
仕上
【枠】鋼板アイボリーホワイト色仕上、【レンズ】 ガラス
照度(Lx)
2.0範囲
電流(mA)
100V時8.6 200V時6.5
蓄電池タイプ
6H10JA(Ni-MH)
注意
※断熱施工では使用出来ません
調光は出来ません
傾斜天井取付不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19883492
EL-DB21011
28694498
EL-DB21111B
LED非常用照明器具
三菱電機
1台
¥
19,980
税込
¥
21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です