三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 住宅・店舗照明
三菱電機の ダウンライト
ミニハロゲンダウンライト非常灯BT付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19883666
品番
LDB11001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥31,500
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.9
タイプ
9W
板厚(mm)
【枠】0.5、【反射板】1.0
仕上
【枠】鋼板・アイボリーホワイト色仕上(マンセル10Y9.0/0.5)、【反射板】アルミ・鏡面仕上
電池
N25JAまたは3N30JA
使用ランプ
3.6V 9Wミニハロゲン電球