画像準備中

FHF32+JE13 階段通路誘導灯

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19884497 品番YFD4001A 1PH(FHF)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥87,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)4.5 タイプ13Wアクリル乳白色仕上げカバー 定格消費電力(W)50 仕上【本体】鋼板・白色仕上、【カバー】アクリル・乳白色仕上、【反射板】鋼板・白色仕上 使用電球JE4.8V13W 電池4N25DA エネルギー消費効率(Lm/W)95 光束(Lm)4750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする