三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 誘導灯/非常灯
三菱電機の 誘導灯
FHF32+JE13 階段通路誘導灯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19884506
品番
YFD4011A 1PH(FHF)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥110,980
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
4.5
タイプ
13Wアクリルカバー
定格消費電力(W)
50
仕上
【本体】鋼板・白色仕上、【カバー】アクリル、【反射板】鋼板・白色仕上
使用電球
JE4.8V13W
電池
4N25DA
エネルギー消費効率(Lm/W)
95
光束(Lm)
4750