大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の トラス小ねじ
ホワイト(+)トラスコ(3カ-W
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全151種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
19886618
品番
8X60(ゼン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,263
販売価格(税別)
¥
7,512
バスケットに入れる
長さ(mm)
60
十字穴番号
3
寸法K(mm)
4.8
ピッチP(mm)
1.25
寸法dk(mm)
17.8
ねじの呼びd
M8
ねじ部長さ(mm)
全ねじ