万年筆 美巧 金沢箔

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ペン先太字 #46-4 もみじ太字 注文コード19887054 品番PTL-15000H 46-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,000
この商品はペン先・色など24種類から選べます 他の種類を見る
ペン先太字 #46-4 もみじ太字 材質AS樹脂ボディーに金沢箔 全長(mm)139 質量(g)16.7 最大径(Φmm)13 材質(ペン先)18K(18-19) パッケージC1T(4000047)、包装紙-8K のし紙-大

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする