プラチナ万年筆
プラチナ万年筆の 筆記用具
プラチナ万年筆の 万年筆
プラチナ万年筆の 万年筆本体
万年筆 美巧 金沢箔
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
ペン先
細字
色
#87-2 月と兎 細字
注文コード
19887124
品番
PTL-15000H 87-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥20,000
この商品は
ペン先・色
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
ペン先
細字
色
#87-2 月と兎 細字
材質
AS樹脂ボディーに金沢箔
全長(mm)
139
質量(g)
16.7
最大径(Φmm)
13
材質(ペン先)
18K(18-19)
パッケージ
C1T(4000047)、包装紙-8K のし紙-大
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19887124
PTL-15000H 87-2
57051497
PTL-20000H#87-2
万年筆 美巧 金沢箔
プラチナ万年筆
1本
¥
31,980
税込
¥
35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です