大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
ブラック(+)サラコ(3カ-W
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(450個)
注文コード
19890161
品番
6X18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,921
販売価格(税別)
¥
5,383
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
147
種類から選べます
他の種類を見る
頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。
長さ(mm)
18
十字穴番号
3
ピッチ(mm)
1
表面処理
ブラック
寸法C(mm)
0.4
寸法k(mm)
3.4
寸法dk(mm)
12
ねじの呼びd
M6