6X32 ブラック(+)サラコ(3カ-W 大阪魂 19890301 6X32 ブラック(+)サラコ(3カ-W 大阪魂 19890301 6X32 ブラック(+)サラコ(3カ-W 大阪魂 19890301

ブラック(+)サラコ(3カ-W

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(300個) 注文コード19890301 品番6X32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,826
販売価格(税別)
5,296
この商品は内容量など147種類から選べます 他の種類を見る

頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。

長さ(mm)32 十字穴番号3 ピッチ(mm)1 表面処理ブラック 寸法C(mm)0.4 寸法k(mm)3.4 寸法dk(mm)12 ねじの呼びdM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする