大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
ブラック(+)サラコ(3カ-W
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(200個)
注文コード
19890775
品番
8X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,496
販売価格(税別)
¥
4,996
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
147
種類から選べます
他の種類を見る
頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。
長さ(mm)
20
十字穴番号
3
ピッチ(mm)
1.25
表面処理
ブラック
寸法C(mm)
0.4
寸法k(mm)
4.4
寸法dk(mm)
16
ねじの呼びd
M8