4X16 サビナイBステン(+)トラスコ 大阪魂 19891780 4X16 サビナイBステン(+)トラスコ 大阪魂 19891780 4X16 サビナイBステン(+)トラスコ 大阪魂 19891780

サビナイBステン(+)トラスコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(500個) ねじの呼びdM4 注文コード19891780 品番4X16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,837
販売価格(税別)
8,034
この商品はねじの呼びd・内容量など144種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)16 十字穴番号2 寸法K(mm)2.5 ピッチP(mm)0.7 寸法dk(mm)9.4 ねじの呼びdM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする