※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AC20-131 0.16MPa 普通形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:AC20 長野計器 19900895 AC20-131 0.16MPa 普通形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:AC20 長野計器 19900895

普通形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:AC20

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 圧力レンジ(MPa)0〜0.16 呼びAT 注文コード19900895 品番AC20-131 0.16MPa
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品は圧力レンジ・呼びなど206種類から選べます 他の種類を見る

型番7桁(モデルNo.)が、目盛板マークの下に入ります。
基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)
圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。

ケース形状A枠(立型つば無し) 外径(Φmm)75 精度JIS1.6級 圧力レンジ(MPa)0〜0.16 接続ねじG3/8B 用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。 質量(g)約300 種類普通形圧力計 呼びAT 測定流体気体、液体 材質(ブルドン管)C6872 材質(株)C3604
注意
※圧力計を選定される際は、性能が十分発揮できるよう、常用圧力の上限が以下の範囲となるように圧力レンジを選定してください。定圧力の場合:圧力レンジの最大値の3/4以下 変動圧力の場合:圧力レンジの最大値の2/3以下また記載の接液部材質が測定する気体・液体に適合したものであることをご確認ください。詳しくは、JIS B 7505-1をご覧ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19901552
2020-12-20
用途:
検査用水ポンプの圧力確認
製造業

φ75なので目盛りも見易く、指針も安定しています。
長野計器さんなので安心して使用できます。
ものたろうで安く購入できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする