8X14 ツヤケシクロ(+)サラコ(3カ-W 大阪魂 19902088 8X14 ツヤケシクロ(+)サラコ(3カ-W 大阪魂 19902088 8X14 ツヤケシクロ(+)サラコ(3カ-W 大阪魂 19902088

ツヤケシクロ(+)サラコ(3カ-W

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(250個) 注文コード19902088 品番8X14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,026
販売価格(税別)
5,478
この商品は内容量131種類から選べます 他の種類を見る

頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。

長さ(mm)14 十字穴番号3 ピッチ(mm)1.25 表面処理つや消し黒 寸法C(mm)0.4 寸法k(mm)4.4 寸法dk(mm)16 ねじの呼びdM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする