スリムアップスリム ダイエットケア 果実ゼリー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式(6個) 注文コード19906032 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,914
販売価格(税別)
2,698

ボリューム満足、果肉ごろごろゼリー。
ピーチ・ブルーベリー・マンゴーのフレッシュなおいしさぎっしり。牛乳を混ぜるだけで、ボリューム満足ゼリーに仕上がります。コラーゲンと2種の乳酸菌配合でスリム&キレイをサポート。おやつやデザートとして、軽めの食事のサイドメニューとして、おなかいっぱい食べたい時におすすめです。

栄養成分
(1食あたり)【ピーチ】熱量:98kcal、たんぱく質:6.2g、脂質:0g、糖質:15g、食物繊維:6.8g、ナトリウム:163mg、糖類:13g、ビタミンA:120〜290μg、ビタミンB1:0.2〜0.6mg、ビタミンB2:0.40mg、ビタミンB6:0.40mg、ビタミンB12:1.0μg、ビタミンD:1.0〜2.9μg、ビタミンE:3.0mg、ナイアシン:5.8mg、葉酸:35〜210μg、CoQ10:10〜30mg、コラーゲン:5000mg、ヒアルロン酸:25mg、美体質乳酸菌:30mg、EC-12株乳酸菌:5mg
【ブルーベリー】熱量:86kcal、たんぱく質:6.2g、脂質:0g、糖質:12g、食物繊維:6.5g、ナトリウム:158mg、糖類:10g、ビタミンA:120〜290μg、ビタミンB1:0.2〜0.6mg、ビタミンB2:0.40mg、ビタミンB6:0.40mg、ビタミンB12:1.0μg、ビタミンD:1.0〜2.9μg、ビタミンE:3.0mg、ナイアシン:5.8mg、葉酸:35〜210μg、CoQ10:10〜30mg、コラーゲン:5000mg、ヒアルロン酸:25mg、美体質乳酸菌:30mg、EC-12株乳酸菌:5mg
【マンゴー】熱量:81kcal、たんぱく質:5.9g、脂質:0g、糖質:11g、食物繊維:6.5g、ナトリウム:155mg、糖類:11g、ビタミンA:120〜290μg、ビタミンB1:0.2〜0.6mg、ビタミンB2:0.40mg、ビタミンB6:0.40mg、ビタミンB12:1.0μg、ビタミンD:1.0〜2.9μg、ビタミンE:3.0mg、ナイアシン:5.8mg、葉酸:35〜210μg、CoQ10:10〜30mg、コラーゲン:5000mg、ヒアルロン酸:25mg、美体質乳酸菌:30mg、EC-12株乳酸菌:5mg
香味ピーチ、マンゴー、ブルーベリー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする