アサヒフードアンドヘルスケア
アサヒフードアンドヘルスケアの サプリメント・プロテイン
アサヒフードアンドヘルスケアの サプリメント
ディアナチュラ 29アミノ マルチビタミン&ミネラル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(300粒)
注文コード
19906136
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,022
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
29種の必須成分。体では作れない栄養素を補給。
必須アミノ酸8種、ビタミン12種、ミネラル9種を配合しました。
一日あたりの目安量
3粒
栄養成分
(1日3粒あたり)エネルギー:2.52kcal、たんぱく質:0.23g、脂質:0.02g、炭水化物:0.35g、ナトリウム:1.0〜2.0mg、バリン:30mg、ロイシン:42mg、イソロイシン:30mg、スレオニン:21mg、メチオニン:39mg、フェニルアラニン:42mg、トリプトファン:10.5mg、リジン:36mg、ビタミンA:450μg、ビタミンB1:1mg、ビタミンB2:1.1mg、ビタミンB6:1mg、ビタミンB12:2μg、ナイアシン:11mg、パントテン酸:5.5mg、葉酸:200μg、ビオチン:45μg、ビタミンD:5μg、ビタミンC:80mg、ビタミンE:8mg、カルシウム:100mg、マグネシウム:50mg、亜鉛:2.34mg、鉄:2.5mg、マンガン:1.17mg、銅:0.2mg、セレン:7.7μg、クロム:10μg、モリブデン:5.67μg