ディアナチュラ カルシウム・マグネシウム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(120粒) 注文コード19906206 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥712
販売価格(税別)
659

カルシウム350mg、マグネシウム175mg。
カルシウムとマグネシウムを2:1の理想的なバランスで配合しました。加えて、ビタミンDを配合しました。

栄養成分(1日4粒あたり)エネルギー:0.97kcal、たんぱく質:0.010g、脂質:0.012g、炭水化物:0.204g、ナトリウム:3.0〜4.4mg、カルシウム:350mg、マグネシウム:175mg、ビタミンD:3.5〜8.0μg

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サプリメント・プロテイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする