アサヒフードアンドヘルスケア
アサヒフードアンドヘルスケアの サプリメント・プロテイン
アサヒフードアンドヘルスケアの サプリメント
ディアナチュラ ビタミンE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(30粒)
注文コード
19906382
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥470
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
いつまでも若々しくいたい方に。
抗酸化作用により体内の脂質を酸化から守るビタミンEが1粒で140mg摂取できます。
栄養成分
(1日1粒あたり)エネルギー:1.87kcal、たんぱく質:0.11g、脂質:0.15g、炭水化物:0.019g、ナトリウム:0.01mg、ビタミンE:140mg