アサヒフードアンドヘルスケア
アサヒフードアンドヘルスケアの サプリメント・プロテイン
アサヒフードアンドヘルスケアの サプリメント
ディアナチュラ ビタミンE
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(60粒)
注文コード
19906398
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥690
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
いつまでも若々しくいたい方に。
抗酸化作用により体内の脂質を酸化から守るビタミンEが1粒で140mg摂取できます。
栄養成分
(1日1粒あたり)エネルギー:1.87kcal、たんぱく質:0.11g、脂質:0.15g、炭水化物:0.019g、ナトリウム:0.01mg、ビタミンE:140mg