アサヒフードアンドヘルスケア
アサヒフードアンドヘルスケアの サプリメント・プロテイン
アサヒフードアンドヘルスケアの サプリメント
ディアナチュラゴールド EPA&DHA
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(90粒)
注文コード
19906556
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
中性脂肪を減らす。
栄養成分
(1日6粒あたり)エネルギー:26.54kcal、たんぱく質:0.92g、脂質:2.46g、炭水化物:0.18g、食塩相当量:0g
機能性関与成分
(1日6粒あたり)EPA:600mg、DHA:260mg