アサヒフードアンドヘルスケア
アサヒフードアンドヘルスケアの サプリメント・プロテイン
アサヒフードアンドヘルスケアの サプリメント
ディアナチュラスタイル マルチミネラル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(60粒)
注文コード
19906827
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥345
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
10種類の必須ミネラルを効率よく補給。
現代人が不足しやすい10種類の必須ミネラルが効率よく摂れる。
栄養成分
(1日3粒あたり)エネルギー:1.43kcal、たんぱく質:0.07g、脂質:0.015g、炭水化物:0.25g、ナトリウム:3.3〜5.0mg、カルシウム:250mg、マグネシウム:125mg、亜鉛:7mg、鉄:7.5mg、マンガン:3.5mg、銅:0.6mg、セレン:23μg、クロム:30μg、ヨウ素:90μg、モリブデン:17μg