ディアナチュラスタイル 亜鉛

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個(60粒) 注文コード19906836 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥539
販売価格(税別)
499
この商品は内容量2種類から選べます 他の種類を見る

1日14mgの亜鉛で毎日元気に。
1日に必要な2倍量(栄養素等表示基準値より算出)の亜鉛にマカエキス末配合。

栄養成分(1日1粒あたり)エネルギー:0.71kcal、たんぱく質:0.0008g、脂質:0.003g、炭水化物:0.17g、ナトリウム:0〜0.1mg、エネルギー:0.71kcal、たんぱく質:0.0008g、脂質:0.003g、炭水化物:0.17g、ナトリウム:0〜0.1mg 配合成分(1日1粒あたり)亜鉛:14mg、マカエキス末:10mg

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19906836
2024-04-15
用途:
日々の健康増進
サービス業

効果はまだわからないが、一日分の必要量がコンパクトな錠剤1錠で摂れて手軽でよい。
値段も他の製品に比べて手頃。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サプリメント・プロテイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする