ファインスーパーフード アサイー&マキベリー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(50g) 注文コード19907877 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,726
販売価格(税別)
1,598

アサイーとマキベリーは、スーパーフードの中でもポリフェノールの量が多く、活性酸素リムーバーとしての働きが期待できます。またフルーツ特有の風味づけができますので、日常生活のいろいろな食品に取り入れ健康にお役立ていただくことができます。また、ファイン独自の45種類の素材からなる食物・酵素「ベジターゼ」を配合しています。

原材料マキベリーエキス末、アサイーエキス末、濃縮植物酵素、(原材料の一部にリンゴ、バナナ、キウイ、オレンジ、山芋、大豆を含む) アレルギーオレンジ、キウイフルーツ、大豆、バナナ、やまいも、りんご 栄養成分(100gあたり)エネルギー:371kcal、たんぱく質:0.4g、脂質:0.3g、炭水化物:91.6g、ナトリウム:15mg、総ポリフェノール:2239mg

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする