ヤクルトヘルスフーズ
ヤクルトヘルスフーズの 食品
ヤクルトヘルスフーズの 健康食品
ヤクルトヘルスフーズの コラーゲン
グルコサミン&コラーゲン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(600粒)
注文コード
19908358
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,994
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
年齢を重ねても活動的でありたい女性に。
1日目安量10粒中にグルコサミン1,500mg、コラーゲン1,000mg配合。
グルコサミンの原料は、えび・かに由来でないものを使用しています。
栄養成分
(1日10粒2.9gあたり)熱量:11kcal、たんぱく質:1.7g、脂質:0.06g、炭水化物:1.0g、ナトリウム:1.3mg、グルコサミン:1,500mg、コラーゲンペプチド:1,000mg
原材料
コラーゲンペプチド、粉末還元麦芽糖水あめ、グルコサミン、セルロース、ショ糖エステル(原材料の一部にゼラチンを含む)