小林製薬
亜鉛
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個(60粒)
注文コード
19909058
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥850
男性のみなぎる元気に。
一日あたりの目安量
2粒
原材料
亜鉛酵母、麦芽糖、セレン酵母、クロム酵母、結晶セルロース、微粒酸化ケイ素、シェラック、ステアリン酸カルシウム
栄養成分
(1日2粒あたり)エネルギー:1.5kcal、たんぱく質:0.19g、脂質:0.022g、糖質:0.084g、食物繊維:0.14g、ナトリウム:0.088~3.6mg、亜鉛:16mg、セレン:60μg、クロム:60μg、カルシウム:0.056~0.56mg