味の素
味の素の 健康食品・ドリンク
味の素の サプリメント・プロテイン
味の素の プロテイン
ノ・ミカタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(9g)
注文コード
19909767
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
飲みやすいスティックに入った顆粒タイプで、携帯に非常に便利です。
原材料
アラニン、グルタミン、クエン酸、甘味料(アスパルテーム、L-フェニルアラニン化合物)、香料
栄養成分
(3gあたり)エネルギー:12Kcal、たんぱく質:2.8g、脂質:0g、炭水化物:0.1g、ナトリウム:0.0〜0.4mg、アミノ酸:2.8g(アラニン:1.4g、グルタミン:1.4g)