曜日別特売
- ザバス アクアホエイプロテイン100 グレープフルーツ風味(無果汁) 明治 19909977

ザバス アクアホエイプロテイン100 グレープフルーツ風味(無果汁)

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個(14g)注文コード19909977品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥900

水でスッキリ飲んで、理想の筋肉を。
アクア製法によりプロテインの常識を変えるクリアでスッキリした飲み口を実現。
たんぱく摂取効率の高いスポーツ直後の飲みやすさを追求した水分補給もできるスポーツドリンク感覚のプロテインです。
たんぱく原料として、吸収の良い「ホエイプロテイン」を100%使用しています。
トレーニング直後などのプロテイン摂取ポイントに合わせてたんぱく質を補給できるので、理想的なカラダづくりをサポートします。
カラダにうれしい「クエン酸」、カラダづくりに欠かせない「7種類のビタミンB群」、体調維持に欠かせない「ビタミンC」を配合しています。
「ザバス アクアホエイプロテイン100」は、1日2~3回(約42g)を目安にお召しあがりいただくことで、アスリートが1日に必要とする7種類のビタミンB群、Cの不足分を補えるよう設計されています。

原材料乳清たんぱく、砂糖、デキストリン、クエン酸、クエン酸Na、V.C、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、乳化剤(大豆を含む)、ナイアシン、香料、V.B2、V.B1、V.B6、パントテン酸Ca、葉酸、V.B12栄養成分(14gあたり)エネルギー:52kcal、たんぱく質:9.4g、脂質:0g、炭水化物:3.8g、ナトリウム:81mg、ビタミンB1:0.58mg、ビタミンB2:0.62mg、ナイアシン:4.5mg、ビタミンB6:0.43mg、葉酸:64μg、ビタミンB12:0.5μg、パントテン酸:0.41mg、ビタミンC:59mg、クエン酸:1110mg
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19909995
2022-10-17
用途: 機械加工及びメンテナンス
アツミエンジニアリング製造業

新しい味覚で以前よりも飲みやすい。合わせて以前よりも溶けやすい。もう少し価格抑えてほしい。

対象商品 : 19909986
2020-05-28
用途: 筋トレ後の補給
建設業・工事業

プロテインの中でも飲みやすくて満足です。一番重要な所です。

対象商品 : 19909986
2019-07-01
用途: 仕事あとに
製造業

水に溶けるのが早く飲みやすい。効果がでるまでには継続が必要か。

対象商品 : 19909986
2018-07-30
用途: 筋トレ後、ランニング後

水で溶かして飲むので、運動直後の喉が渇いている時でもすっきりしていて飲みやすいです。毎日昼休みに筋トレをしているのですが、この商品のおかげで効率よく筋力アップしてきています。腕、胸、お尻は明らかにがっちりなってきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サプリメント・プロテイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする