水でスッキリ飲んで、理想の筋肉を。 アクア製法によりプロテインの常識を変えるクリアでスッキリした飲み口を実現。 たんぱく摂取効率の高いスポーツ直後の飲みやすさを追求した水分補給もできるスポーツドリンク感覚のプロテインです。 たんぱく原料として、吸収の良い「ホエイプロテイン」を100%使用しています。 トレーニング直後などのプロテイン摂取ポイントに合わせてたんぱく質を補給できるので、理想的なカラダづくりをサポートします。 カラダにうれしい「クエン酸」、カラダづくりに欠かせない「7種類のビタミンB群」、体調維持に欠かせない「ビタミンC」を配合しています。 「ザバス アクアホエイプロテイン100」は、1日2〜3回(約42g)を目安にお召しあがりいただくことで、アスリートが1日に必要とする7種類のビタミンB群、Cの不足分を補えるよう設計されています。
新しい味覚で以前よりも飲みやすい。合わせて以前よりも溶けやすい。もう少し価格抑えてほしい。
プロテインの中でも飲みやすくて満足です。一番重要な所です。
水に溶けるのが早く飲みやすい。効果がでるまでには継続が必要か。
水で溶かして飲むので、運動直後の喉が渇いている時でもすっきりしていて飲みやすいです。毎日昼休みに筋トレをしているのですが、この商品のおかげで効率よく筋力アップしてきています。腕、胸、お尻は明らかにがっちりなってきました。