※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メイバランスArgMiniカップ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(125mL) 原材料デキストリン、食用油脂(なたね油、パーム分別油)、ショ糖、難消化性デキストリン、食用酵母、カゼインNa、アルギニン、リン酸Ca、pH調整剤、香料、乳化剤、ビタミン(ビタミンC、ビタミンE、ナイアシン、パントテン酸Ca、ビタミンB6、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンA、葉酸、ビタミンB12、ビタミンD)、塩化K、炭酸Mg、グルコン酸亜鉛、硫酸鉄、甘味料(スクラロース)、グルコン酸銅、(原材料の一部に大豆を含む) 注文コード19910512 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥291
販売価格(税別)
269
この商品は原材料など2種類から選べます 他の種類を見る

誰でも持ちやすく・飲みやすい独自設計の「小型カップ」
少量で高エネルギー設計!アルギニン2500mg配合。
飲みやすいストロー。くわえた時のフィット感、吸いやすさ、飲む量の調整しやすさを考えました。折り曲げできる蛇腹付き。
ストローぐち周辺部分だけを一段低くして視認性を高めました。

栄養成分(1本125mLあたり)容量:125ml、エネルギー:200kcal、たんぱく質:10g、うち遊離アルギニン:2.5g、脂質:7.5g、糖質:22.5g、食物繊維:2.5g、灰分:0.9g、水分:94.5g 原材料デキストリン、食用油脂(なたね油、パーム分別油)、ショ糖、難消化性デキストリン、食用酵母、カゼインNa、アルギニン、リン酸Ca、pH調整剤、香料、乳化剤、ビタミン(ビタミンC、ビタミンE、ナイアシン、パントテン酸Ca、ビタミンB6、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンA、葉酸、ビタミンB12、ビタミンD)、塩化K、炭酸Mg、グルコン酸亜鉛、硫酸鉄、甘味料(スクラロース)、グルコン酸銅、(原材料の一部に大豆を含む) 香味ミルク味 アレルギー乳、大豆

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19910503
2017-08-01
用途:
高齢者の食事補助
その他業種

通常のシリーズを使っていますが、褥瘡や掻き壊しなどの傷があるときにはこちらのほうが効果的との指導をいただき、必要に応じて使い分けをしています。ミルク味もありますが、ベリー味のほうが飲みやすいようです。
付属のストローでは短くて飲みにくいのでストローボトルにうつして飲んでいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする